Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 400V AC 265A 132KW 230V SN006876 - LC1F265V7

MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 400V   AC   265A 132KW  230V SN006876

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 400-400 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 400-400 V

  • Főérintkezők száma, záró - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1014 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110788211

Sonepar cikkszám

SN006876

Gyártói cikkszám

LC1F265V7

Gyártói típuskód

LC1F265V7

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

400-400 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavarkötés

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

400-400 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

350 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

132 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

51 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

265 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

105 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

1000-1000 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

1000-1000 V

Szélesség:

201.5 mm

Magasság:

203 mm

Mélység:

213 mm

Mágneskapcsoló 400V AC 265A 132KW 230V