Schneider - Mágneskapcsoló 400V AC 4kW .z.Főé .z.Sé G05367 - LC1D0910Q7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 4 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 9 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G05367
Gyártói cikkszám
LC1D0910Q7
Gyártói típuskód
LC1D0910Q7
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
9 A
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; %Mágneskapcsoló 400V AC 4kW .z.Főé .z.Sé