Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Mágneskapcsoló 400VAC 1 500A 4P G03845 - LC1F4004

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 400VAC 1  500A  4P G03845

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Főérintkezők száma, záró - 4

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem

  • Segédérintkezők száma, záró - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6126 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110122152

Sonepar cikkszám

G03845

Gyártói cikkszám

LC1F4004

Gyártói típuskód

LC1F4004

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

4

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

500 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

200 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

400 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; Mágneskapcsoló 400VAC 1 500A 4P