Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 400VAC 780A 400kW/380V G03856 - LC1F780

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 400VAC  780A  400kW/380V G03856

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7135 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110227239

Sonepar cikkszám

G03856

Gyártói cikkszám

LC1F780

Gyártói típuskód

LC1F780

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavarkötés

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

1600 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

400 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

110 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

780 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

225 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

1000-1000 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

1000-1000 V

Szélesség:

702 mm

Magasság:

434 mm

Mélység:

255 mm

Mágneskapcsoló 400VAC 780A 400kW/380V