Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 400VDC 12A 1z 5,5kW/380V G06631 - LP1K1210KD

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 400VDC 12A 1z  5,5kW/380V G06631

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 100-100 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

77 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389118018723

Sonepar cikkszám

G06631

Gyártói cikkszám

LP1K1210KD

Gyártói típuskód

LP1K1210KD

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

100-100 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

20 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

2.2 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

12 A

Mágneskapcsoló 12A, 1 záró, DC, 2,4 W. termékcsalád: TeSys K - termék vagy komponens típusa: mágneskapcsoló - termék neve: TeSys K - készülék rövid megnevezése: LP1K - készülékalkalmazás: vezérlés - mágneskapcsoló alkalmazás: motorvezérlés, ellenálló tölt