Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 415VAC 11kW 3z0nyFőé1z1nySé G38442 - LC1D253N7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 415VAC 11kW 3z0nyFőé1z1nySé G38442

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 415-415 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 415-415 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

111 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110804379

Sonepar cikkszám

G38442

Gyártói cikkszám

LC1D253N7

Gyártói típuskód

LC1D253N7

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

415-415 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles (rugós)

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

415-415 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

40 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

5.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

25 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

12 A

Mágneskapcsoló 415VAC 11kW 3z0nyFőé1z1nySé