Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 415VAC 11kW 3z0nyFőé1z1nySé G38465 - LC1D25N7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 415VAC 11kW 3z0nyFőé1z1nySé G38465

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 415-415 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 415-415 V

  • Főérintkezők száma, záró - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

127 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110349931

Sonepar cikkszám

G38465

Gyártói cikkszám

LC1D25N7

Gyártói típuskód

LC1D25N7

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

415-415 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

415-415 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

40 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

5.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

25 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

12 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

440-440 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

440-440 V

Szélesség:

45 mm

Magasság:

85 mm

Mélység:

92 mm

Mágneskapcsoló 415VAC 11kW 3z0nyFőé1z1nySé