Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Mágneskapcsoló 42V AC 5,5kW 3zFőé1z Sé G05427 - LC1D1210D7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló    42V AC  5,5kW 3zFőé1z  Sé G05427

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem

  • Segédérintkezők száma, záró - 1

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 0

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 5.5 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G05427

Gyártói cikkszám

LC1D1210D7

Gyártói típuskód

LC1D1210D7

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

12 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; %Mágneskapcsoló 42V AC 5,5kW 3zFőé1z Sé