Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Mágneskapcsoló 42VDC 6A 1z 2,2kW/380V G18257 - LP1K0610ĽD

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 42VDC 6A 1z  2,2kW/380V G18257

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 200-200 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G18257

Gyártói cikkszám

LP1K0610ĽD

Gyártói típuskód

LP1K0610LD

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

200-200 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

1

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

2.2 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

6 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; Mágneskapcsoló 42VDC 6A 1z 2,2kW/380V