Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 440VDC 11kW 3z0nyFőé1z1nySé G38469 - LC1D25RD

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló  440VDC 11kW 3z0nyFőé1z1nySé G38469

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 440-440 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

42 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110356977

Sonepar cikkszám

G38469

Gyártói cikkszám

LC1D25RD

Gyártói típuskód

LC1D25RD

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

440-440 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

40 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

5.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

12 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

0 A

Mágneskapcsoló 440VDC 11kW 3z0nyFőé1z1nySé