Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Mágneskapcsoló 440VDC 5ny G38092 - CAD50RD

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló  440VDC 5ny G38092

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 440-440 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 0

  • Segédérintkezők száma, záró - 5

  • Segédérintkezők száma, váltó - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G38092

Gyártói cikkszám

CAD50RD

Gyártói típuskód

CAD50RD

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

440-440 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

5

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

10 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Védőrelé ; Mágneskapcsoló 440VDC 5ny