Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Mágneskapcsoló 48V AC 5,5kW 2z2nyFőé G32154 - LC1D12008E7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló    48V AC  5,5kW 2z2nyFőé G32154

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 5.5 kW

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 12 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G32154

Gyártói cikkszám

LC1D12008E7

Gyártói típuskód

LC1D12008E7

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

12 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; %Mágneskapcsoló 48V AC 5,5kW 2z2nyFőé megszűnt