Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Mágneskapcsoló 48V AC 5.5kW 3z1nyFőé G69904 - LC1D1201E7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 48V AC 5.5kW 3z1nyFőé G69904

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Segédérintkezők száma, záró - 0

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 1

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 5.5 kW

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 12 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G69904

Gyártói cikkszám

LC1D1201E7

Gyártói típuskód

LC1D1201E7

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

12 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; %Mágneskapcsoló 48V AC 5.5kW 3z1nyFőé