Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Mágneskapcsoló 48V AC 9kW 3z0nyFőé 0z1nySé G67827 - LC1D1801E7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló  48V AC  9kW 3z0nyFőé 0z1nySé G67827

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 7.5 kW

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 18 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G67827

Gyártói cikkszám

LC1D1801E7

Gyártói típuskód

LC1D1801E7

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

7.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

18 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; %Mágneskapcsoló 48V AC 9kW 3z0nyFőé 0z1nySé