Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 48VAC 18,5kW 2z2nyFőé GT73184 - LC1D40008E7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 48VAC 18,5kW 2z2nyFőé GT73184

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 48-48 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 48-48 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

52 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110070262

Sonepar cikkszám

GT73184

Gyártói cikkszám

LC1D40008E7

Gyártói típuskód

LC1D40008E7

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

48-48 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

48-48 V

Főérintkezők száma, záró:

2

Főérintkezők száma, nyitó:

2

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

60 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

0 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

0 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

440-440 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

440-440 V

Szélesség:

85 mm

Magasság:

127 mm

Mélység:

125 mm

TeSys Deca kontaktor, 4 pólusú (2NO+2NC), nem induktív terhelésekhez 60 A / 690 V AC-1-ig. 48 V 50/60 Hz-es AC tekercset biztosít; a tápcsatlakozás csavaros csatlakozókkal, a vezérlés csatlakoztatása csavaros kapcsos csatlakozókkal történik. 3600 ciklusig/óráig tartó működési sebességhez és 60 °C-ig terjedő környezethez nagy megbízhatóságot és tartósságot biztosít. Kompakt (85 mm széles), DIN-sínre vagy csavarral történő rögzítéssel. Beépített segédérintkezők nélkül; oldalsó és elülső segédérintkező-blokkok kaphatók (külön rendelhetők). Több szabvány szerinti tanúsítás (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, tengerészet).