Schneider - Mágneskapcsoló 48VAC SX004984 - GF1610E7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - mechanikus kapcsoló
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges kapcsolóáram - 16 A
Tápfeszültség - 0-250 V
Tápfeszültség típusa - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110727203
Sonepar cikkszám
SX004984
Gyártói cikkszám
GF1610E7
Gyártói típuskód
GF1610E7
Funkció:
mechanikus kapcsoló
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Tápfeszültség:
0-250 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
1600 W
Max. fénycsőterhelés:
1260 VA
Kézi irányítás:
Nem
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség:
48-48 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Modulszélesség:
2
Beépítési mélység:
64 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Vezérlőfeszültség típus 2:
AC
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
2000 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
900 VA