Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 48VDC 5,5kW 1z+1ny G38290 - LC1D115ED

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló   48VDC 5,5kW 1z+1ny G38290

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 48-48 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

92 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110376753

Sonepar cikkszám

G38290

Gyártói cikkszám

LC1D115ED

Gyártói típuskód

LC1D115ED

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

48-48 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

200 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

55 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

18.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

115 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

38 A

Mágneskapcsoló 48VDC 5,5kW 1z+1ny