Schneider - Mágneskapcsoló 4kW 9A 24V DC SX059621 - LP2K0901BD3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - irányváltó
Működtetés feszültségtípusa - DC
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró - 3
Névleges üzemi teljesítmény NEMA - 3.73 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
122 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110498318
Sonepar cikkszám
SX059621
Gyártói cikkszám
LP2K0901BD3
Gyártói típuskód
LP2K0901BD3
Funkció:
irányváltó
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró:
3
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
3.73 kW
Védettség (IP):
IP20
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
9 A
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
csavaros csatlakozás
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
DC
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
Védettség (NEMA):
egyéb
Üzemi feszültség DC:
440-440 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
0
Szélesség:
90 mm
Magasság:
58 mm
Mélység:
57 mm