Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 4kW 9A 48VDC SN029034 - LP1K0910ED3

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 4kW 9A 48VDC SN029034

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 48-48 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

115 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110496383

Sonepar cikkszám

SN029034

Gyártói cikkszám

LP1K0910ED3

Gyártói típuskód

LP1K0910ED3

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

48-48 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

20 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

2.2 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

9 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

6 A

Szélesség:

45 mm

Magasság:

58 mm

Mélység:

57 mm

Mágneskapcsoló 4kW 9A 48VDC