Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 5,5KW 38 /400V 24VDC SX059629 - LP5K1210BW3

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 5,5KW 38 /400V 24VDC SX059629

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Névleges üzemi teljesítmény NEMA - 5.59 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

239 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110791235

Sonepar cikkszám

SX059629

Gyártói cikkszám

LP5K1210BW3

Gyártói típuskód

LP5K1210BW3

Funkció:

irányváltó

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

5.59 kW

Védettség (IP):

IP20

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

12 A

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros csatlakozás

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

DC

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

Üzemi feszültség DC:

440-440 V

Szélesség:

90 mm

Magasság:

58 mm

Mélység:

57 mm

Mágneskapcsoló 5,5KW 38 /400V 24VDC