Schneider - MÁGNESKAPCSOLÓ 55KW/400V IP20 GT91765 - LC2F115
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - irányváltó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V
Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
830 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110227369
Sonepar cikkszám
GT91765
Gyártói cikkszám
LC2F115
Gyártói típuskód
LC2F115
Funkció:
irányváltó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Főérintkezők száma, záró:
3
Védettség (IP):
IP20
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
115 A
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
55 kW
Védettség (NEMA):
egyéb