Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 60VDC 12A 1z 5,5kW/380V G06634 - LP1K1210ND

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 60VDC 12A 1z  5,5kW/380V G06634

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 60-60 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

119 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389118018631

Sonepar cikkszám

G06634

Gyártói cikkszám

LP1K1210ND

Gyártói típuskód

LP1K1210ND

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

60-60 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

20 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

2.2 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

12 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

6 A

Védőrelé TeSys LP1-K, 3-pólusú, AC-3 440 V 12A, tekercs 60 V DC. termék vagy komponens típusa: kontaktor - készülék rövid megnevezése: LP1K - kontaktor alkalmazás: ellenálló töltés, motorvezérlés. Előnyök : Kis méret, nagy teljesítmény A Tesys K termékcsa