Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 63A 4z 220/240V IP20 SN119687 - GC6340M5

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 63A 4z 220/240V IP20 SN119687

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 63 A

  • Névleges működtető feszültség - 220-240 V

  • Névleges feszültség - 250-250 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

234 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110642049

Sonepar cikkszám

SN119687

Gyártói cikkszám

GC6340M5

Gyártói típuskód

GC6340M5

Névleges üzemi áram:

63 A

Névleges működtető feszültség:

220-240 V

Névleges feszültség:

250-250 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

7500 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. fénycsőterhelés:

3500 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

3300 VA

Modulszélesség:

3

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

2200 VA

Beépítési mélység:

62.5 mm

Brummogásmentes:

Igen

Záróérintkezők száma:

4

Nyitóérintkezők száma:

0

Alkalmazási kategória az EN IEC 60947-4-1 szerint:

AC-7a

Nappali/éjszakai funkcióval:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Mágneskapcsoló 63A 4z 220/240V IP20