Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 6A 110VAC IP20 SN028553 - LC2K06015F7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 6A 110VAC IP20 SN028553

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-110 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 110-110 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - NYÁK-ra csatlakoztatva

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

155 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110490923

Sonepar cikkszám

SN028553

Gyártói cikkszám

LC2K06015F7

Gyártói típuskód

LC2K06015F7

Funkció:

irányváltó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-110 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-110 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

NYÁK-ra csatlakoztatva

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

2.24 kW

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

6 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

2.2 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

Mágneskapcsoló 6A 110VAC