Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 6A 220VAC IP20 SN027631 - LC8K06105M7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 6A 220VAC IP20 SN027631

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 220-230 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

155 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110493566

Sonepar cikkszám

SN027631

Gyártói cikkszám

LC8K06105M7

Gyártói típuskód

LC8K06105M7

Funkció:

irányváltó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

220-230 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

2.24 kW

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

6 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

2.2 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

Irányváltó védőrelé TeSys LC8-K, 3-pólusú, AC-3 440 V 6A, tekercs 220 V AC. készülék rövid megnevezése: LC8K - kontaktor alkalmazás: motorvezérlés - felhasználási kategória: AC-4, AC-3 - pólusok megnevezése: 3P - pólus érintkező összetétel: 3 NO - Ue névl