Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 6A 230VAC SN029116 - LC1K06107P7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 6A 230VAC SN029116

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - laposdugós csatlakozó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

50 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110488227

Sonepar cikkszám

SN029116

Gyártói cikkszám

LC1K06107P7

Gyártói típuskód

LC1K06107P7

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

laposdugós csatlakozó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

20 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

2.2 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

1.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

6 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

4 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

440-440 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

440-440 V

Szélesség:

45 mm

Magasság:

58 mm

Mélység:

57 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024