Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 6A 48VAC SN029244 - LC1K0610E72

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 6A 48VAC SN029244

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 48-48 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 48-48 V

  • Főérintkezők száma, záró - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110487589

Sonepar cikkszám

SN029244

Gyártói cikkszám

LC1K0610E72

Gyártói típuskód

LC1K0610E72

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

48-48 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

48-48 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

0 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

2.2 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

1.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

6 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

0 A

Védőrelé TeSys LC1-K, 3-pólusú, AC-3 440 V 6A, tekercs 48 V AC. termék vagy komponens típusa: kontaktor - készülék rövid megnevezése: LC1K - kontaktor alkalmazás: motorvezérlés. Előnyök : Kis méret, nagy teljesítmény A Tesys K termékcsalád az irányváltó é