Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Mágneskapcsoló 72VDC 2z 2ny G04940 - CA4KN22SW3

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló  72VDC 2z 2ny G04940

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 72-72 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 2

  • Segédérintkezők száma, záró - 2

  • Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

68 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G04940

Gyártói cikkszám

CA4KN22SW3

Gyártói típuskód

CA4KN22SW3

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

72-72 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Segédérintkezők száma, záró:

2

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

10 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Védőrelé ; Mágneskapcsoló 72VDC 2z 2ny