Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 80A 220VAC SN097129 - LC1D80004M6

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 80A 220VAC SN097129

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 220-220 V

  • Főérintkezők száma, záró - 4

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

552 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110074413

Sonepar cikkszám

SN097129

Gyártói cikkszám

LC1D80004M6

Gyártói típuskód

LC1-D AC-1 440 V 125 A

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

220-220 V

Főérintkezők száma, záró:

4

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

125 A

Mágneskapcsoló 80A 220VAC