Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 9A 110VAC IP20 SN028474 - LC2K09015F7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 9A 110VAC IP20 SN028474

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-110 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 110-110 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - NYÁK-ra csatlakoztatva

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

113 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110492095

Sonepar cikkszám

SN028474

Gyártói cikkszám

LC2K09015F7

Gyártói típuskód

LC2K09015F7

Funkció:

irányváltó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-110 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-110 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

NYÁK-ra csatlakoztatva

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

3.73 kW

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

9 A

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

Mágneskapcsoló 9A 110VAC