Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 9A 220VAC IP2X SN028475 - LC2K09015M7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 9A 220VAC IP2X SN028475

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 220-230 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - NYÁK-ra csatlakoztatva

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

184 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110492118

Sonepar cikkszám

SN028475

Gyártói cikkszám

LC2K09015M7

Gyártói típuskód

LC2K09015M7

Funkció:

irányváltó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

220-230 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

NYÁK-ra csatlakoztatva

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

3.73 kW

Védettség (IP):

IP2X

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

3 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

Irányv. védőrelé TeSys LC2-K, 3-pólusú -AC-3 440 V 9A- tekercs 220...230 V AC. készülék rövid megnevezése: LC2K - kontaktor alkalmazás: motorvezérlés, ellenálló töltés - felhasználási kategória: AC-4, AC-3, AC-1 - pólusok megnevezése: 3P - pólus érintkező