Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 9A 220VAC SN029099 - LC1K090047M7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 9A 220VAC SN029099

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - laposdugós csatlakozó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 220-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

77 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110488708

Sonepar cikkszám

SN029099

Gyártói cikkszám

LC1K090047M7

Gyártói típuskód

LC1K090047M7

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

laposdugós csatlakozó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

220-230 V

Főérintkezők száma, záró:

4

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

20 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

0 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

0 A

Védőrelé TeSys LC1-K, 4-pólusú, AC-1 440 V 20A, tekercs 220...230 V AC. termék vagy komponens típusa: kontaktor - készülék rövid megnevezése: LC1K - kontaktor alkalmazás: ellenálló töltés. Előnyök : Kis méret, nagy teljesítmény A Tesys K termékcsalád az i