Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 9A 220VAC SN029200 - LC1K09004M72

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 9A 220VAC SN029200

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 220-230 V

  • Főérintkezők száma, záró - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

50 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110488463

Sonepar cikkszám

SN029200

Gyártói cikkszám

LC1K09004M72

Gyártói típuskód

LC1K09004M72

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

220-230 V

Főérintkezők száma, záró:

4

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

20 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

9 A

Mágneskapcsoló 9A 220VAC