Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló, 9A, 230VAC SN029016 - LC1D095P7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló, 9A, 230VAC SN029016

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V

  • Főérintkezők száma, záró - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

111 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110567069

Sonepar cikkszám

SN029016

Gyártói cikkszám

LC1D095P7

Gyártói típuskód

LC1D095P7

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

25 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

2.2 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

9 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

6 A

Védőrelé TeSys LC1-D, 3-pólusú, AC-3 440 V 9A, tekercs 230 V AC. termék vagy komponens típusa: kontaktor - készülék rövid megnevezése: LC1D - kontaktor alkalmazás: ellenálló töltés, motorvezérlés - felhasználási kategória: AC-3, AC-1 - pólusok megnevezése