Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 9A 230VAC SN029100 - LC1K090087P7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 9A 230VAC SN029100

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - laposdugós csatlakozó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

51 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110489767

Sonepar cikkszám

SN029100

Gyártói cikkszám

LC1K090087P7

Gyártói típuskód

LC1K090087P7

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

laposdugós csatlakozó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Főérintkezők száma, záró:

2

Főérintkezők száma, nyitó:

2

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

20 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

0 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

9 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

0 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

440-440 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

440-440 V

Szélesség:

45 mm

Magasság:

58 mm

Mélység:

57 mm

TeSys K kontaktor, 4 pólusú (2NO+2NC), nem induktív terhelésvezérlési alkalmazásokhoz 20 A / 690 V AC-1-ig. 230 V 50/60 Hz-es AC tekercset biztosít, beépített segédérintkezők nélkül, Faston csatlakozókkal történő csatlakozással. 600 ciklus/óráig terjedő működési sebesség és 50 °C-ig terjedő környezeti hőmérséklet mellett megbízhatóságot és tartósságot biztosít szabványos alkalmazásokban. Nagyon kompakt (45 mm szélesség), DIN-sínre vagy csavarral történő rögzítéssel. Több szabvány szerinti tanúsítás (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).