Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 9A 230VAC SN029176 - LC1K090047P7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 9A 230VAC SN029176

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - laposdugós csatlakozó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V

  • Főérintkezők száma, záró - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

77 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110488739

Sonepar cikkszám

SN029176

Gyártói cikkszám

LC1K090047P7

Gyártói típuskód

LC1K090047P7

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

laposdugós csatlakozó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Főérintkezők száma, záró:

4

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

20 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

9 A

Mágneskapcsoló 9A 230VAC