Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 9A 24V AC SX059587 - LC2K09004B7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 9A 24V AC SX059587

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - átkapcsoló

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 24-24 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

92 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110491357

Sonepar cikkszám

SX059587

Gyártói cikkszám

LC2K09004B7

Gyártói típuskód

LC2K09004B7

Funkció:

átkapcsoló

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

4

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

9 A

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

20 A

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros csatlakozás

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

440-440 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

440-440 V

Védettség (NEMA):

egyéb

Szélesség:

90 mm

Magasság:

58 mm

Mélység:

57 mm

Mágneskapcsoló 9A 24V AC