Schneider - Mágneskapcsoló 9A 24VAC IP20 SN028547 - LC2K0910B72
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - irányváltó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 24-24 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
184 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110492309
Sonepar cikkszám
SN028547
Gyártói cikkszám
LC2K0910B72
Gyártói típuskód
LC2K0910B72
Funkció:
irányváltó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
24-24 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
24-24 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
3.73 kW
Védettség (IP):
IP20
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
9 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
Védettség (NEMA):
egyéb