Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 9A 48VAC SN029021 - LC1K09015E7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 9A 48VAC SN029021

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 48-48 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 48-48 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

77 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110489996

Sonepar cikkszám

SN029021

Gyártói cikkszám

LC1K09015E7

Gyártói típuskód

LC1K09015E7

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

48-48 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

48-48 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

20 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

2.2 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

9 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

0 A

Mágneskapcsoló 9A 48VAC