Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló AC1 200A 4P G03839 - LC1F1154

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló  AC1 200A  4P G03839

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

823 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110122237

Sonepar cikkszám

G03839

Gyártói cikkszám

LC1F1154

Gyártói típuskód

LC1F1154

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavarkötés

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Főérintkezők száma, záró:

4

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

200 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

55 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

0 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

115 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

0 A

Szereletlen védőrelé LC1-F, F, 4, 200A, AC-1, 440 V, tekercs nélkül. termék vagy komponens típusa: kontaktor - készülék rövid megnevezése: LC1F - kontaktor alkalmazás: ellenálló töltés. Előnyök : Egy hatékony kínálat lehetőségei. A rendkívül kis méretű F