Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló AC1/20A 110V DC SN029069 - LP1K09004FD

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló AC1/20A 110V DC SN029069

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 110-110 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Főérintkezők száma, záró - 4

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

53 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110347661

Sonepar cikkszám

SN029069

Gyártói cikkszám

LP1K09004FD

Gyártói típuskód

LP1K09004FD

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

110-110 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

4

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

20 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

0 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

0 A

Szélesség:

45 mm

Magasság:

58 mm

Mélység:

57 mm

Mágneskapcsoló AC1/20A 110V DC