Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló AC1 20A 12V DC SN029072 - LP1K09008JD

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló AC1 20A 12V DC SN029072

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 12-12 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Főérintkezők száma, záró - 2

  • Főérintkezők száma, nyitó - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

53 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110495713

Sonepar cikkszám

SN029072

Gyártói cikkszám

LP1K09008JD

Gyártói típuskód

LP1K09008JD

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

12-12 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

2

Főérintkezők száma, nyitó:

2

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

20 A

Szélesség:

45 mm

Magasság:

58 mm

Mélység:

57 mm

Mágneskapcsoló AC1 20A 12V DC