Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló AC1/20A 48VDC SN029071 - LP1K09008ED

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló AC1/20A 48VDC SN029071

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 42-42 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Főérintkezők száma, záró - 2

  • Főérintkezők száma, nyitó - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

53 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110495904

Sonepar cikkszám

SN029071

Gyártói cikkszám

LP1K09008ED

Gyártói típuskód

LP1K09008ED

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

42-42 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

2

Főérintkezők száma, nyitó:

2

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

20 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

0 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

9 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

0 A

Szélesség:

45 mm

Magasság:

58 mm

Mélység:

57 mm

Mágneskapcsoló AC1/20A 48VDC