Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló AC1/50A 24VDC SX059627 - LP5K09004BW3

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló AC1/50A 24VDC SX059627

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - átkapcsoló

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Főérintkezők száma, záró - 4

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

229 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110501483

Sonepar cikkszám

SX059627

Gyártói cikkszám

LP5K09004BW3

Gyártói típuskód

LP5K09004BW3

Funkció:

átkapcsoló

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

4

Védettség (IP):

IP20

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

9 A

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

20 A

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros csatlakozás

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

DC

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Üzemi feszültség DC:

440-440 V

Szélesség:

90 mm

Magasság:

58 mm

Mélység:

57 mm

Mágneskapcsoló AC1/50A 24VDC