Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Mágneskapcsoló AC3 800A tekercs nélkül G03857 - LC1F800

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló  AC3 800A   tekercs nélkül G03857

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V

  • Főérintkezők száma, záró - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6484 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110747072

Sonepar cikkszám

G03857

Gyártói cikkszám

LC1F800

Gyártói típuskód

LC1F800

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

1000 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

450 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

110 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

800 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

0 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; Mágneskapcsoló AC3 800A tekercs nélkül