Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló címke G38137 - LAD23

MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló címke G38137

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - fehér

  • Áttetsző - Igen

  • Hosszúság - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110967531

Sonepar cikkszám

G38137

Gyártói cikkszám

LAD23

Gyártói típuskód

LAD23

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

fehér

Áttetsző:

Igen

Hosszúság:

0 mm

Szélesség:

8 mm

Magasság:

33 mm

Mágneses:

Nem

Címke. készülék rövid megnevezése: LAD - termék vagy komponens típusa: 64 üres jelmagyarázat - termékkompatibilitás: LAD, 3 pólus LC1D80...D115, LA6DK - készletenkénti mennyiség: 10-es készlet. Előnyök : TeSys D mágneskapcsolók könnyű beállítást biztosíta