Schneider - Mágneskapcsoló címke LAD21 G38135 - LAD21
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat nyelve - angol
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - egyéb
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110468038
Sonepar cikkszám
G38135
Gyártói cikkszám
LAD21
Gyártói típuskód
LAD21
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat nyelve:
angol
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
8 mm
Magasság:
33 mm
Címke-lapok, üres, 8x33mm, TeSys D-hez. készülék rövid megnevezése: LAD - termékkompatibilitás: LA6DK, 3 pólus LC1D80...D115, LADN, TeSys D mágneskapcsoló - készletenkénti mennyiség: 10 darabos készlet. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : Az integrálá