Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló címke LAD24 G38138 - LAD24

MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló címke   LAD24 G38138

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - fehér

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110468052

Sonepar cikkszám

G38138

Gyártói cikkszám

LAD24

Gyártói típuskód

LAD24

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

fehér

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

0 mm

Szélesség:

8 mm

Magasság:

12 mm

Mágneses:

Nem

Címke-lapok, gravírozáshoz, 8x12mm, TeSys D-hez. készülék rövid megnevezése: LAD - termékkompatibilitás: TeSys D mágneskapcsoló - készletenkénti mennyiség: 35 darabos készlet. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : Az integrálás kézben tartása. Az új kia