Schneider - Mágneskapcsoló dióda 6-250V GT87257 - RUW240BD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - dióda
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 6-250 V
Üzemi feszültség DC - 6-250 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119403320
Sonepar cikkszám
GT87257
Gyártói cikkszám
RUW240BD
Gyártói típuskód
Zelio RUW240BD
Funkció:
dióda
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
6-250 V
Üzemi feszültség DC:
6-250 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
6-250 V
Mágneskapcsoló dióda 6-250V