Nem visszaküldhető

Schneider - Mágneskapcsoló diódás túlfesz.korl. 24V G38154 - LAD4TB

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló diódás túlfesz.korl. 24V G38154

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - dióda

  • LED-kijelzővel - Nem

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V

  • Üzemi feszültség DC - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110385779

Sonepar cikkszám

G38154

Gyártói cikkszám

LAD4TB

Gyártói típuskód

LAD4TB

Funkció:

dióda

LED-kijelzővel:

Nem

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-24 V

Üzemi feszültség DC:

24-24 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

24-24 V

Schneider Automatizálási Kampány 2024